品番 : EA929HC-132
品名 : 180x280mm タオルぞうきん(緑/10枚)
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | C292-000X-MB |
|---|---|---|---|
| サイズ | 180×280mm | 重量 | 約35g/枚 |
| 材質 | 綿 | 色 | 緑 |
| 入数 | 10枚 | ||
| 使用場所に応じて使い分けができるカラー雑巾です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,540 円(税抜)/ 1,694 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/07/29 18:50現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2395ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA929HC-131 180x280mm タオルぞうきん(青/10枚) |
| EA929HC-132 180x280mm タオルぞうきん(緑/10枚) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA928AY-393 : 1235mm ぞうきんワイパー(抗ウイルス剤配合) |
| 関連商品 | EA928AY-394 : 1110mm ぞうきんワイパー(抗ウイルス剤配合) |
ウェブカタログ画像
拡大
