品番 : EA928AB-198
品名 : 200x300mm タオルぞうきん(番号付/36枚)
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | CE-990-036-0 |
|---|---|---|---|
| 用途 | オフィス、店舗、学校、工場からご家庭にいたるまで、あらゆる場所に | サイズ(mm) | 約200×300 |
| 材質 | 綿100% | 入数 | 36枚 |
| 重量 | 26g(1枚) | ||
| 使用した面がわかりやすく、使い分けにも便利な番号付きぞうきん。 | |||
| デスクや壁など、拭く対象での使用面の使い分けに便利。 | |||
| 除菌作業など、汚れていなくても使用面がわかりやすい。 | |||
| 表・裏面に1~4の番号入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,840 円(税抜)/ 3,124 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/12 07:01現在) |
||||
| 商品入数 | 36 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2395ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA928AY-393 : 1235mm ぞうきんワイパー(抗ウイルス剤配合) |
| 関連商品 | EA928AY-394 : 1110mm ぞうきんワイパー(抗ウイルス剤配合) |
ウェブカタログ画像
拡大
※36枚入
