品番 : EA928AB-219
品名 : [EA928AB-216用] 替モップ(三角形/2枚)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | KMT-CWTM |
|---|---|---|---|
| モップサイズ | 210×210mm | モップ形状 | 三角形 |
| 重量 | 25g(1枚当たり) | 材質 | ポリエステル |
| 適合商品 | EA928AB-218 | 入数 | 2枚 |
| EA928AB-218用替えモップ ※ページ下部「その他関連」を参照ください。 |
|||
| 部屋の角なども掃除がしやすい三角形 | |||
| マジックテープで装着できるので簡単に着脱・手洗いできます。 | |||
| 洗って繰り返し使えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,480 円(税抜)/ 1,628 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/11 05:17現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2379ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AB-217 [EA928AB-216用]替モップ(四角形/2枚) |
| EA928AB-219 [EA928AB-216用] 替モップ(三角形/2枚) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA928AB-218 : [EA928AB-216用] 三角ヘッド |
| 本体 | EA928AB-216 : マイクロファイバー回転モップ(汚水分離式バケツ) |
ウェブカタログ画像
拡大
※2枚入り
