品番 : EA928AB-23A
品名 : 400x1500mm ホールモップ
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | CL-330-040-0 |
|---|---|---|---|
| モップサイズ | 640×350mm | 材質 | 頭:スチールにクロメートメッキ 糸:綿・スフ混 布:綿100% 柄:φ26.1mmスチールパイプにポリエチレン接着被膜 |
| 全長 | 1500mm | モップ幅 | 400mm |
| 重量 | 1.2kg | ||
| 油性吸着剤使用 | |||
| 乾拭き用 | |||
| 塩ビ不使用 | |||
| 【化学モップ・化学ダスターのメンテナンス方法】 ①洗う(EA922BE-2SAなど) 汚れた化学モップや化学ダスターを2~3分浸した後、押しもみ洗いします。 ②乾燥させる 水またはお湯でよくすすいで、風通しの良い所で乾燥させてください。 ③吸着剤(EA922BE-3など)を吹き付ける 新聞紙の上に置き、25㎝程離して湿らす程度に吸着剤を吹きつけます。 ④乾燥させる 新聞紙で包み乾燥させます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,400 円(税抜)/ 7,040 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/04 02:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2372ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AB-23A 400x1500mm ホールモップ |
| EA928AB-24A 600x1500mm ホールモップ |
| EA928AB-25A 900x1500mm ホールモップ |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA928AB-23B : 400mm スペアーモップ |
| 関連商品 | EA922BE-2SA : 500ml モップ用洗剤 |
| 関連商品 | EA922BE-3 : 420ml 油性吸着剤 |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
