詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AB-31A

品名 : 450x1470mm 体育館モップ

仕様

メーカー テラモト 型番 CL-334-045-0
用途 広いフロア、廊下や体育館などの拭き掃除に 材質 頭:天然木・スチールにクロメートメッキ
柄:φ26.1mmスチールパイプにポリエチレン接着被膜
糸:綿・スフ混
布:綿100%
全長 1470mm ヘッド幅 450mm
モップサイズ 690×285mm 重量 1.4kg
広いフロアのから拭き、水拭きに適した丈夫なモップです。
替えモップはマジックテープでカンタンに取り付け、取り外しができます。
柄の先端は回転キャップ付き
塩ビ不使用
追加説明
カタログ価格

4,800 (税抜)/ 5,280 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/04/09 01:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2372ページ
バリエーション一覧
EA928AB-31A 450x1470mm 体育館モップ
EA928AB-32A 600x1470mm 体育館モップ
EA928AB-33A 750x1470mm 体育館モップ
EA928AB-34A 900x1470mm 体育館モップ
ウェブカタログ画像
  • ※代表画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top