品番 : EA928AB-32B
品名 : 600mm スペアーモップ
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | CL-334-160-0 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 840×285mm | 入数 | 1枚 |
| 材質 | 糸:綿・スフ混 布:綿100% |
重量 | 350g |
| 600mm替モップ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,580 円(税抜)/ 2,838 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/05/23 13:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2372ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AB-31B 450mm スペアーモップ |
| EA928AB-32B 600mm スペアーモップ |
| EA928AB-33B 750mm スペアーモップ |
| EA928AB-34B 900mm スペアーモップ |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA928AB-32A : 600x1470mm 体育館モップ |
