品番 : EA928AB-331
品名 : 450x 89mm モップハンドル
仕様
メーカー | テラモト | 型番 | CL-315-045-8 |
---|---|---|---|
全長 | 1428mm | 重量 | 約600g |
材質 | 頭:アルミ 柄:φ22mmアルミパイプ ジョイント:ナイロン グリップ:ポリエチレン ソフトグリップM:NBR・PVC |
適用モップ | EA928AB-323、-324、-336、-341 |
ソフトグリップ付の軽量アルミ柄で疲れずラクにお掃除できます。 | |||
極薄ヘッドで隙間のお掃除もらくらく。 薄型・軽量ヘッドで軽い力でスイスイ拭ける。 ハンドルが180°前後左右に倒れるので、什器下などの狭い隙間にも入り込み、効率的に清掃することができます。 |
|||
糸が外しやすい両端くぼみ形状。 面ファスナー式で立ったまま糸を外すことができるので作業性が向上します。 |
|||
別売のダスターモップは下のその他関連からお選びください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,430 円(税抜)/ 7,073 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/05/18 12:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 2478ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA928AB-331 450x 89mm モップハンドル |
EA928AB-332 600x 89mm モップハンドル |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA928AB-323 : 510x130mm ダスターモップ(防滑床用/赤) |
本体 | EA928AB-324 : 510x130mm ダスターモップ(防滑床用/グレー) |
本体 | EA928AB-336 : 510x130mm ダスターモップ(水拭き用/グレー) |
本体 | EA928AB-341 : 600x225mm ダスターモップ(から拭き用/グレー) |