品番 : EA928AB-36C
品名 : [EA928AB-37A~-39A用] ドライシート(50枚)
仕様
| メーカー | 花王プロフェショナル | 商品名 | クイックルワイパーワイド 立体吸着ドライシート業務用 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | ドライシート(50枚) | シートサイズ | 540×205mm |
| パッケージサイズ | 275(W)×205(D)×100(H)mm | 重量 | 324g |
| 材質 | ●シート材質/ポリエステル、ポリプロピレン ●成分/流動パラフィン |
注意 | ※液晶画面・プラズマディスプレイ等の画面には使えません。 |
| EA928AB-37A用~-39Aドライシート | |||
| 凸凹上のミクロ繊維が髪の毛・細かなホコリまでしっかりからめとる。 | |||
| クイックルワイパーワイド業務用専用の立体吸着ドライシート。毎日のホコリ・髪の毛の清掃に。 | |||
| 静電気などで床にはりついて掃除機では取り切れない微細な汚れまで、サッと拭くだけでしっかりキャッチ。 | |||
| 使い捨てのシートなので、簡単・時短・衛生的。シートは両面使えるワイドサイズで、広いスペースもラクラク清掃できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,220 円(税抜)/ 2,442 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 75 (2026/09/18 00:20現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 2380ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AB-36C [EA928AB-37A~-39A用] ドライシート(50枚) |
| EA928AB-36D [EA928AB-37A~-39A用]ウェットシート(30枚) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA928AB-37A : 500x110x1300mm ワイパー |
