詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AB-3A

品名 : 1400mm 柄付スプリングモップ(4本組)

仕様

サイズ 柄全長:約1200mm
モップ:約230×190mm
重量 柄+モップ:約680g
モップ部のみ:約150g
材質 モップ:ポリエステル・レーヨン
柄:コーティングパイプ
入数 4本
水拭き用
タイル・ファッションシート等の床を手軽に清掃できます。
替モップの取替えはワンタッチで簡単にできます。
追加説明
カタログ価格

8,810 (税抜)/ 9,691 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/09/18 19:07現在)

商品入数 4 販売単位
カタログページ 2378ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top