詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AB-3B

品名 : 交換用モップ(EA928AB-3A,-3S用)

仕様

サイズ 約230×190mm 重量 約150g
材質 ポリエステル50%、レーヨン50% 入数 1枚
スプリングモップ(EA928AB-3A、-3S)用 替モップ
水拭き用
追加説明
カタログ価格

1,010 円(税抜)/ 1,111 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 21

(2026/11/20 06:43現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2378ページ
ウェブカタログ画像
  • EA928AB-3A・-3Bとの組み合わせ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top