品番 : EA928AB-52A
品名 : 975mm ライトモップ
仕様
メーカー | テラモト | 型番 | CL-352-190-0 |
---|---|---|---|
サイズ | 230×975mm | 入数 | 1枚 |
材質 | ポリエステル・スフ混 | ||
水拭き、から拭き用 | |||
洗って繰返し使用できます。 | |||
組み合わせて使用できる商品は下記の関連商品をご参照ください。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
2,510 円(税抜)/ 2,761 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/08 05:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 2437ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA928AB-50 495mm ライトモップ |
EA928AB-51 665mm ライトモップ |
EA928AB-52A 975mm ライトモップ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA928AB-42 : 900mm/890-1485mm 伸縮アルミ・モップハンドル |
本体 | EA928AB-752 : 600mm/1314mm モップハンドル |
本体 | EA928AB-753 : 900mm/1514mm モップハンドル |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)