品番 : EA928AB-57B
品名 : 690mm ライトダスター(12枚)
通常はから拭き・ホコリ吸着用、雨天時は吸水ダスターとして1枚2役
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | CL-352-769-0 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 病院、学校、体育施設、オフィス、コンピューター室、ホテル、デパート、スーパー、コンビニ、工場等の床掃除に。 | 材質 | 基布:ポリプロピレン 拭き取り部:吸水性ポリエステル・レーヨン・他 |
| サイズ | 200×690mm | 入数 | 12枚 |
| EA928AB-41、-752用 | |||
| 吸水、から拭き用 | |||
| 洗って繰り返し使用できます。 使い切りタイプでありながら、破れにくく丈夫なので、汚れたら洗濯して繰り返し使用することができ、経済的です。 |
|||
| 雨の日は吸収ダスター ドライ&ウェット方式。通常はから拭き、ホコリ吸着用として、雨天時は吸収ダスターとして使えます。1枚2役の優れもの。 |
|||
| 丈夫で長持ち ノーバインダー不織布に長繊維不織布を使用しているので、耐久性に優れています。 |
|||
| 塩ビ不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,850 円(税抜)/ 4,235 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/09/29 18:27現在) |
||||
| 商品入数 | 12 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2377ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AB-56 490mm ライトダスター(200枚) |
| EA928AB-56B 490mm ライトダスター(20枚) |
| EA928AB-57 690mm ライトダスター(120枚) |
| EA928AB-57B 690mm ライトダスター(12枚) |
| EA928AB-58A 990mm ライトダスター(100枚) |
| EA928AB-58BA 990mm ライトダスター(10枚) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA928AB-41 : 600mm/890-1485mm 伸縮アルミ・モップハンドル |
| 本体 | EA928AB-752 : 600mm/1314mm モップハンドル |
