品番 : EA928AB-6
品名 : 300mm ハンドモップ
仕様
| モップサイズ | 300×200mm | 全長 | 250mm |
|---|---|---|---|
| 柄全長 | 130mm | 重量 | 120g |
| 材質 | 毛:綿(90%)、ポリエステル・レーヨン(10%) 柄:ポリプロピレン |
||
| 美化剤の作用で手を触れずに軽く掃くだけでホコリをキャッチ。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
590 円(税抜)/ 649 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 36 (2026/11/03 23:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2369ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA928AB-6B : 300mm 交換用モップ(EA928AB-6用) |
ウェブカタログ画像
拡大
