詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AB-6B

品名 : 300mm 交換用モップ(EA928AB-6用)

仕様

モップサイズ 300×200mm 重量 約70g
入数 1枚
ハンドモップ(EA928AB-6)用 替モップ
軽く拭くだけで埃を舞い上がらせることなく吸着します。
掃く・拭くの使用方法が自由です。
環境を配慮し、美化剤をつけておりません。
<取り替え方法>
・ハンドルを替えモップのポケット口に差込むます。
・ハンドル後部のフックにゴム部を引っ掛け固定します。
<お手入れ方法>
・ぬるま湯に洗剤をいれ、軽くふり洗いしてください。
・水気を切り、よく乾燥させてください。
追加説明
カタログ価格

450 円(税抜)/ 495 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 21

(2026/11/04 00:00現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2369ページ
ウェブカタログ画像
  • EA928AB-6との組み合わせ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top