品番 : EA928AB-62
品名 : 990mm 再生ペットダスター(50枚)
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | CL-357-899-0 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエステル、ポリプロピレン | サイズ | 200×990mm |
| 入数 | 50枚 | ||
| EA928AB-42、-753用 | |||
| から拭き用 | |||
| 両面使用可能な使い捨てタイプ | |||
| 再生材使用の環境配慮タイプ | |||
| 塩ビ不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,200 円(税抜)/ 5,720 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/09 01:00現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 2377ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AB-60 490mm 再生ペットダスター(80枚) |
| EA928AB-61 690mm 再生ペットダスター(70枚) |
| EA928AB-62 990mm 再生ペットダスター(50枚) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA928AB-42 : 900mm/890-1485mm 伸縮アルミ・モップハンドル |
| 本体 | EA928AB-753 : 900mm/1514mm モップハンドル |
ウェブカタログ画像
拡大
