品番 : EA928AB-680
品名 : 1110-1800mm 水拭きモップ(制菌)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | テラモト | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
---|---|---|---|
ハンドル材質 | ヘッド:ポリプロピレン、 柄:アルミパイプ、 グリップ:ポリプロピレン、 ソフトグリップ:NBR・PVC |
モップ材質 | 綿、ポリエステル、レーヨン |
モップサイズ | 240×240mm | 柄全長 | 1110~1800mm (伸縮式) |
入数 | 1本 | ||
ハンドルは伸縮式です。 | |||
ハンドルは汗や水気による滑りを防止するソフトグリップ付き | |||
ヘッド部の厚み約46mmの薄型ヘッド | |||
ワンタッチでモップ交換できます。 | |||
繊維に制菌剤を後加工しており、繊維上に付着した菌に 制菌効果を発揮します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,820 円(税抜)/ 5,302 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/18 15:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA928AB-480 1110-1800mm 水拭きモップ |
EA928AB-680 1110-1800mm 水拭きモップ(制菌) |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA928AB-75Z : 240x240mm 替モップ(赤) |
拡大