品番 : EA928AB-68A
品名 : 690mm 給水ポリマーダスター(280枚)
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | CL-357-546-0 |
|---|---|---|---|
| 吸水量 | 840ml以上 ※モップ装着時の1枚あたりの吸水量(メーカー調べ) |
飽和給水量 | 1800ml以上 |
| 材質 | 表面(吸水面):ポリプロピレン 吸水層:吸水ポリマーシート・他 裏面(フィルム面):ポリエチレン |
シートサイズ | 220×690mm |
| 厚さ | 約1㎜ | 入数 | 280枚入 |
| 対象物 | 水・コーヒー・お茶など | ||
| EA928AB-41、-752用 | |||
| 水拭き用 | |||
| 吸水ポリマーが吸った水分の逆戻りを防ぎます。 | |||
| 水分を塗り広げることがないため、床面はサラサラに仕上がります。 | |||
| 強力な吸水で水分を閉じこめて逃がしません。 | |||
| 雨水だけでなく、お茶やコーヒーもサッと吸水することができます。 | |||
| 衛生的な使い捨てタイプ | |||
| とっさの対応が求められる現場に最適な大容量パックのお届け。 普段の備えが施設の安心をサポートします。 |
|||
| 塩ビ不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,800 円(税抜)/ 25,080 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/29 18:27現在) |
||||
| 商品入数 | 280 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 2377ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA928AB-41 : 600mm/890-1485mm 伸縮アルミ・モップハンドル |
| 本体 | EA928AB-752 : 600mm/1314mm モップハンドル |
