品番 : EA928AB-762
品名 : 650mm ライトダスター(80枚)
湿乾両用のエコノミータイプ
仕様
メーカー | テラモト | 型番 | CL-358-065-0 |
---|---|---|---|
サイズ | 200×650mm | 入数 | 80枚 |
材質 | ポリエステル、ポリプロピレン、パルプ | ||
水拭き、から拭き用 | |||
洗って繰返し使用できます。 | |||
湿乾両用のエコノミータイプです。 | |||
表面はマイクロファイバー | |||
から拭きではホコリを確実にキャッチ。水拭きでは汚れをしっかりかき落とします。 | |||
組み合わせて使用できる商品は下記の関連商品をご参照ください。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
8,780 円(税抜)/ 9,658 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/08 04:58現在) |
||||
商品入数 | 80 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 2437ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA928AB-761 490mm ライトダスター(80枚) |
EA928AB-762 650mm ライトダスター(80枚) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA928AB-41 : 600mm/890-1485mm 伸縮アルミ・モップハンドル |
本体 | EA928AB-752 : 600mm/1314mm モップハンドル |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※80枚入