品番 : EA928AB-767
品名 : 690mm ライトダスター(70枚)
耐久性・耐摩耗性に優れたスタンダードタイプのから拭き用ダスター
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | CL-357-169-0 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 200×690mm | 入数 | 70枚 |
| 材質 | ポリエステル(溶融タイプ)、ポリプロピレン | ||
| から拭き用 | |||
| 両面使用可能。 | |||
| 耐久性、耐摩耗性に優れています。 | |||
| 毎日のフロア清掃に欠かせない、各種から拭き用ダスター。 | |||
| 塩ビ不使用 | |||
| 組み合わせて使用できる商品は下記の関連商品をご参照ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,850 円(税抜)/ 6,435 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/29 18:27現在) |
||||
| 商品入数 | 70 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 2377ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AB-766 490mm ライトダスター(80枚) |
| EA928AB-767 690mm ライトダスター(70枚) |
| EA928AB-768 990mm ライトダスター(50枚) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA928AB-41 : 600mm/890-1485mm 伸縮アルミ・モップハンドル |
| 本体 | EA928AB-752 : 600mm/1314mm モップハンドル |
ウェブカタログ画像
拡大
※70枚入
