品番 : EA928AB-82F
品名 : 130x430mm ダスターモップ(赤)
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | CL-374-830-2 |
|---|---|---|---|
| 材質 | マイクロファイバー:ナイロン・ポリエステル 混紡糸:綿・ポリエステル、 キャンバス:ポリエステル+塩化ビニール(表面) |
サイズ | 430×130mm |
| 重量 | 150g | 適合ハンドル | EA928AB-140A~-180C |
| カラー | レッド | 入数 | 1枚 |
| EA928AB-82用ダスターモップ | |||
| 仕上がりが均一 広い面積をムラなく拭き上げます |
|||
| ポケットがアーチ状なのでホルダーがスムーズにセットできます。 | |||
| メッシュタイプのキャンバス 洗濯後の乾燥が速く、耐久性に優れています。 |
|||
| マイクロファイバー 超極細繊維により、洗剤なしでも汚れをしっかりときれいに拭き取ります。洗って繰り返し使用しても効果は持続します。 |
|||
| まとめ洗い ループ形状の糸なので洗濯しても糸抜けや絡みが少なく、複数の糸をまとめて洗濯できます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,510 円(税抜)/ 1,661 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/07/31 22:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2374ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AB-82F 130x430mm ダスターモップ(赤) |
| EA928AB-82G 130x430mm ダスターモップ(青) |
| EA928AB-82H 130x430mm ダスターモップ(黄) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA928AB-82 : 100x400mm ホルダー(EA928AB-82F・G・H用) |
ウェブカタログ画像
拡大
