詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AB-88

品名 : モップハンガー(3連)

仕様

ホルダー数 3個 フック数 4個
サイズ 267(W)×92(D)×66(H)mm 重量 350g
材質 ABS、ラバー 用途 壁掛け収納
フックの耐荷重 700g 装着サイズ φ16~32mm
耐荷重(1ヶ所当り) 3.8kg
今まで邪魔になっていた清掃用具や農機具を壁にかけてスッキリ収納できます。
壁面固定タイプ
取付ビス付
フック内蔵型
追加説明
カタログ価格

1,190 (税抜)/ 1,309 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/04/04 05:18現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2400ページ
バリエーション一覧
EA928AB-88 モップハンガー(3連)
EA928AB-89 モップハンガー(5連)
ウェブカタログ画像
  • ※この説明書自体がガイド穴にもなっております。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top