品番 : EA928AB-90A
品名 : 420x440x1365mm モップハンガー(6本掛)
この商品はお客様組み立て品です。
限られたスペースを効率よく清掃用品を収納できます
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | CE-492-116-0 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 材質 | 本体…スチールに粉体塗装・アルミレール 丸パイプ…スチールにユニクロメッキ クリップ…ポリプロピレン・ナイロン・合成ゴム ジョイント・受皿…ポリプロピレン(再生樹脂) |
| サイズ | 本体:420(W)×440(D)×1365(H)mm 受皿:377(W)×283(D)×24(H)mm(内寸) |
重量 | 約8.7kg |
| 清掃用具は含みません。 | |||
| キャスター付 | |||
| スライド式フック付 | |||
| 塩ビ不使用 | |||
| 再生素材 | |||
| 省スペース収納タイプ | |||
| モップをすっきり収納する専用ハンガー | |||
| 取り外し可能な受皿で、水の処理や掃除が簡単です。 | |||
| 独自のクリップ式バンドの力で柄を挟み込むクリップ式でφ16~26までの柄をしっかりと支えます。スライド可能で、清掃用品同士の干渉を防ぎます。 | |||
| モップの吊り下げ方・取り外し方 吊り下げは、柄をバンド部分に押しあてて下に下げ、取り外しは上に軽く持ち上げるだけでOKです。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
38,100 円(税抜)/ 41,910 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/20 06:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2400ページ | ||||
