品番 : EA928AB-94
品名 : モップハンガー(5本掛け)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | CE-491-105-0 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ | 690(W)×430(D)×1800(H)mm |
| 重量 | 8.5kg | 材質 | ステンレスSUS304 |
| キャスター径 | φ50mm | ||
| キャスター(4ヶ所)付 (うちストッパー付キャスターは2ヶ所です。) |
|||
| 金属部分がオールステンレスを使用した清掃用品ハンガーです。 | |||
| 水場での使用に活躍するステンレス素材のハンガーです。 | |||
| スライド式フック仕様 | |||
| 風通しが良く、お手入れ簡単。食品工場などに最適です。 | |||
| Sカン(別売)を掛けられるパイプ径はφ19.1mmです。 | |||
| 上段フックから床までの高さは、約1740mmです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
68,500 円(税抜)/ 75,350 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 13:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2400ページ | ||||
