品番 : EA928AC-10
品名 : 300x70x50mm ハンディーワイパー
仕様
| 用途 | パソコン画面やキーボード、電化製品、照明器具などに | セット内容 | 本体:1本 替えワイパー:1枚 |
|---|---|---|---|
| 本体全長 | 約300mm、 折りたたみ時:145mm |
モップサイズ | 約110×210mm |
| ワイパーサイズ | 約160×70mm、 毛先幅:50mm |
重量 | 30g |
| 材質 | 本体:ポリプロピレン、 ワイパー:ポリエステル |
||
| 本体折りたたみ可能 | |||
| すき間や凸凹部分にもふんわりフィットする極細繊維が舞いやすいホコリをキャッチします。 | |||
| 【シートの取り付け方】 1:本体グリップを根元がカチッというまで持ち上げ、グリップ先端をシートの穴の奥までしっかり差し込みます。 2:シートを広げてご使用ください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
305 円(税抜)/ 336 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 41 (2026/10/22 23:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 2369ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AC-10 300x70x50mm ハンディーワイパー |
| EA928AC-10B ハンディーワイパー用スペア(2枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
