詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AC-7

品名 : 325-445mm 網戸用モップ

仕様

メーカー アイオン(AION) 型番 849-ST
全長 325~445mm サイズ クロス:約230×405mm
ヘッド:約225×76×25mm
柄:約φ21mm
材質 ヘッド・ストッパー:ポリプロピレン
柄:アルミニウム 
グリップ:ポリプロピレン
クロス:ポリエステル、ナイロン
付属品 スグ落ち網戸クロス1枚
洗剤を使わず、手軽に網戸のお掃除が出来るハンディ型の網戸用モップです。
網戸の目に詰まったホコリや汚れをかき出して、吸い取り、きれいに拭き取る事が出来ます。
ちょい伸びハンドル(約10cm伸びます)で、高いところや手の届きにくい足元の網戸も簡単にお掃除できます。
クロスは硬い糸と柔らかいマイクロファイバーの2種類の繊維です。
汚れても、外して洗う事が出来るので、経済的です。
追加説明
カタログ価格

990 (税抜)/ 1,089 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/11/03 12:51現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2426ページ
バリエーション一覧
EA928AC-7 325-445mm 網戸用モップ
EA928AC-8 230x405mm 網戸クロス
ウェブカタログ画像

商品動画

網戸の目に詰まったホコリや汚れをかき出して、吸い取り、きれいに拭き取る事が出来る網戸用モップです。 網戸の目に詰まったホコリや汚れをかき出して、吸い取り、きれいに拭き取る事が出来る網戸用モップです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top