品番 : EA928AD-104
品名 : 285x475x670mm ほうき付ちりとりセット
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | ちりとり(EA928AD-24) ほうき(EA928CC-73) |
ロック機能 | なし |
| ちりとりサイズ | 収納時サイズ:285(W)×160(D)×860(H)mm 使用時サイズ:285(W)×475(D)×670(H)mm |
ほうきサイズ | 穂先幅:300 毛丈:約40 全長:約1015 |
| 重量 | ちりとり:710g ほうき:280g |
材質 | 【ちりとり】 本体・グリップ:ポリプロピレン、柄:アルミパイプ 【ほうき】 頭:ポリプロピレン、毛:ポリエステル、柄:φ16アルミパイプ |
| <ほうき特長> ・隅までしっかり掃きだすほうき ・張り出したブラシがコーナーの汚れを効果的に掃き出す、コンパクトな1本柄 ・両側の硬い毛で隅のゴミを掃き出し、本体が壁に当たりにくいので不快な「コツコツ」音もしません。 ・真ん中の軟らかい毛で軽いゴミを掃き取ります。 ・コーナーに対して直角に植毛されたブラシで隅のゴミを掃き出します。 |
|||
| <ちりとり特長> ・すべりにくく握りやすさを考えたグリップ。 収納時や移動のカートなどに、引っ掛けることもできます。 ・超軽量のちり取りで疲れにくく、使いやすい。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,630 円(税抜)/ 6,193 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/11/11 05:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 2382ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA928AD-24 : 285x310x640mm ちりとり |
