品番 : EA928AD-106
品名 : 1310mm 木柄ほうき(自在/2本)
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | CL-381-130-0 |
|---|---|---|---|
| 穂先幅 | 約600mm | 毛丈 | 約40mm |
| 全長 | 1310mm | 重量 | 約580g |
| 材質 | 頭:天然木・スチールにクロメートメッキ 毛:ポリエステル約60%(再生樹脂)・黒パーム約20%・馬毛約20% 柄:天然木 |
入数 | 2本 |
| コシが強く細かなホコリもきれいに掃ける業務用ほうき。 | |||
| 再生素材を使用している環境配慮型の商品です。 | |||
| 柄が180度自在に曲がって毛先は床面にフィットします。 | |||
| 毛先の曲がりぐせを防ぐため、吊り下げて保管してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,920 円(税抜)/ 5,412 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/10 04:37現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2386ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA928AD-18 : 600mm 交換ヘッド(自在ほうき) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数2本
