詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AD-18

品名 : 600mm 交換ヘッド(自在ほうき)

仕様

メーカー テラモト 型番 CL-381-230-0
材質 穂先:ポリエステル60%(再生樹脂)・黒パーム20%・馬毛20% 穂先サイズ 600mm
入数 1個 毛長 約40mm
替穂先
追加説明
カタログ価格

1,610 (税抜)/ 1,771 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/09/02 05:51現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2386ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top