品番 : EA928AD-14
品名 : 450mm ほうき(自在・5本組)
コシが強く細かいホコリもキレイに掃ける業務用ホーキ
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | CL-380-145-0 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 1340mm | 毛丈 | 約40mm |
| 名称 | ほうき | 穂先幅サイズ | 450mm |
| 柄の太さ | φ22.2mm | 入数 | 5本 |
| 材質 | ヘッド:天然木・スチールにクロメートメッキ 穂先:ポリエステル60%(再生樹脂)・黒パーム20%・馬毛20%、柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜 | 重量 | 615g(1本あたり) |
| 塩ビ不使用 | |||
| 環境配慮商品 | |||
| 再生素材 | |||
| 柄が180度自在に曲がって毛先は床面にフィット。 | |||
| 細かなホコリもキレイに掃ける業務用フロアーホーキ。 | |||
| 玄関や廊下、階段、ベランダなどの細かな砂ぼこりのお掃除に | |||
| 毛先の曲がりぐせを防ぐため、吊り下げて保管してください。 | |||
| パイプ柄です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,100 円(税抜)/ 7,810 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/06/21 03:55現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2386ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AD-13 300mm ほうき(自在・5本組) |
| EA928AD-13S 300mm ほうき(自在) |
| EA928AD-14 450mm ほうき(自在・5本組) |
| EA928AD-14S 450mm ほうき(自在) |
| EA928AD-15 600mm ほうき(自在・5本組) |
| EA928AD-15S 600mm ほうき(自在) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA928AD-16 : 300mm 交換ヘッド(自在ほうき) |
| 部品 | EA928AD-17 : 450mm 交換ヘッド(自在ほうき) |
| 部品 | EA928AD-18 : 600mm 交換ヘッド(自在ほうき) |
| 関連商品 | EA928BJ-101 : 毛カキブラシ |
| 関連商品 | EA928BJ-102 : 毛カキブラシ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
