品番 : EA928AD-17
品名 : 450mm 交換ヘッド(自在ほうき)
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | CL-380-345-0 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 穂先:ポリエステル60%(再生樹脂)・黒パーム20%・馬毛20% | 穂先サイズ | 450mm |
| 入数 | 1個 | 毛長 | 約40mm |
| 替穂先 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
850 円(税抜)/ 935 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/05/06 20:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2386ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA928AD-14S : 450mm ほうき(自在) |
| 本体 | EA928AD-14 : 450mm ほうき(自在・5本組) |
ウェブカタログ画像
拡大
