品番 : EA928AD-10SA
品名 : 1220mm ほうき(シダ)
仕様
| 全長 | 1220mm | 毛丈 | 170mm |
|---|---|---|---|
| 穂先幅 | 230mm | 重量 | 約380g |
| 穂先 | シダ | 柄 | カラー鋼管 |
| 入数 | 1本 | ||
| 天然繊維でコシが強い | |||
| 土間、セメントなどの床に向いています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,500 円(税抜)/ 1,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/20 05:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AD-10SA 1220mm ほうき(シダ) |
| EA928AD-10A 1220mm ほうき(シダ・10本組) |
ウェブカタログ画像
拡大
