詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AD-12S

品名 : 1300mm ほうき(木柄/自在)

仕様

全長 1300mm 毛丈 45mm
穂先幅 450mm 入数 1本
材質 毛:馬毛・アレンファイバー 柄:木 重量 約460g(1本あたり)
ファッションフロアーや陶器製の床などにキズをつけずに掃けます。
柄とブラシ部分が180°回転しますので狭いところもラクラク掃除。
ブラシ部分の目が詰まっているので小さいゴミも掃きやすい。
追加説明 ●EA928AD-12の1本売り仕様です。(2010/12/15 1038)
カタログ価格

1,410 (税抜)/ 1,551 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2025/05/02 17:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2445ページ
バリエーション一覧
EA928AD-12 1300mm ほうき(木柄/自在・5本組)
EA928AD-12S 1300mm ほうき(木柄/自在)
ウェブカタログ画像
  • 入荷時期で柄の色が異なる場合があります。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top