品番 : EA928AD-152
品名 : 337x326x532mm 大容量ちりとり(青)
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | DS882-000X-MB |
|---|---|---|---|
| 商品名 | アーバンちりとりECO D-BL | 用途 | ゴミの回収、簡単な水取りなどに |
| サイズ | 337(W)×326(D)×532(H)mm | 重量 | 550g |
| 材質 | 再生PP、先ゴム:PP、熱可塑性エラストマー | 色 | 青色 |
| メーカー対応ほうき | ・コンドル庭箒ブルロンAS・AL・BS・BL・コンドルネオブルロンC・F ・PTブルロンTF・TF-N・PTツインブルロンTF-N ・コンドル自由箒C・ツイン・工場箒・ラバー32・ツーウェイ32 ・PTブルロンTF-Nラバー・コンドルブルロンT・T-2・PTハードブルロンTF-N・PTシダブルロンTF-N・コンドル庭箒ニューブルロン・コンドルパーム箒 |
||
| ほうき立てホルダー、ゴミバサミホルダー付 | |||
| 三ツ手チリトリの大容量タイプ。大量のゴミもあふれにくく、簡単な水取りもできます。 | |||
| ほうきをセットにして保管できます。 ※ほうきは別売です。φ約19~22mmに対応 |
|||
| ゴミバサミは付属していません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,570 円(税抜)/ 2,827 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/04 01:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2383ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA928AY-138 : 1230mm ほうき(3本) |
ウェブカタログ画像
拡大
