詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AY-138

品名 : 1230mm ほうき(3本)

仕様

メーカー 山崎産業(CONDOR) 型番 C119-000U-MB
商品名 ブルロンT-2 用途 アスファルト・コンクリートなど、溝や外回りの清掃に
サイズ 穂先幅:240mm
毛丈:90mm
全長:1230mm
φ約19mm
重量 400g 材質 ハンドル:スチールパイプ、甲:PP、毛:アレンファイバー・PVC
入数 3本 毛の硬さ ふつう
アスファルト・コンクリートなど、溝や外回りの清掃に
天然+化学繊維の混合毛で細かいゴミから粗ゴミまで取れます。
※微塵埃には向きません。
追加説明
カタログ価格

5,640 (税抜)/ 6,204 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/09/18 00:20現在)

商品入数 3 販売単位 St
カタログページ 2385ページ
ウェブカタログ画像
  • ※入数3本
  • ※入数3本

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top