詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AD-176A

品名 : 285x160x870mm ハンドル付ちりとり

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー 山崎産業(CONDOR) 型番 DS779-000X-MB
※注意※ 【お客様組立品】 商品名 プロテック ブンチリNTJ
サイズ 285(W)×160(D)×870(H)mm 重量 800g
材質 ハンドル:アルミパイプ
ボディ:再生100%ポリプロピレン
フレーム:アルミニウム
グリップ:ポリプロピレン
先ゴム:ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー
エコマーク取得商品
柄の角度は150°まで自由に動かせるので、机の下などの狭い場所でも拾い掃きがラクにできます。
本体底のスポンジが作業音を抑えます。
先端部はゴム付で細かいゴミまできれいに回収
空き缶もスッキリきれいに回収できます。
移動清掃に適したスマートなちりとり
追加説明
カタログ価格

3,980 (税抜)/ 4,378 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/06/28 16:29現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2382ページ
ウェブカタログ画像
  • 本商品は黒色です。
  • 空缶もスッキリきれいに回収できます。\n本商品は黒色です。
  • 本商品は黒色です。
  • ※画像は色違いです。
  • 柄の角度が150度まで自由に動かせるので、机の下などの狭い場所でも拾い掃きがラクにできます。
  • 本体底のスポンジが作業音を抑えます。\n本商品は黒色です。
  • 先端部はゴム付で細かいゴミまできれいに回収。\n本商品は黒色です。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top