品番 : EA928AD-177
品名 : 277x120x800mm ハンドル付ちりとり(抗ウイルス剤)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | DS811-000X-MB |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ブンチリT | サイズ | 277×120×880mm |
| 重量 | 940g | 材質 | ボディ:スチールメラミン焼付 ハンドル:スチールクロームメッキ 先ゴム:熱可塑性エラストマー |
| 使用者が握る部分(パイプ、グリップ、取手)に抗ウイルス剤を配合しています。 | |||
| スチール製の為、安定性があり丈夫で耐久性があります。 | |||
| 熱や水にも強い為劣化しにくく長持ちします。 | |||
| ※全てのウイルスに効果があるわけではありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,040 円(税抜)/ 3,344 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/04 16:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2383ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

