詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AD-178

品名 : 285x160x870mm ハンドル付ちりとり(抗ウイルス剤)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 山崎産業(CONDOR) 型番 DS812-000X-MB
商品名 ブンチリNTJ サイズ 285×160×870mm
重量 800g 材質 ハンドル:アルミパイプ
ボディ:PP
フレーム:アルミニウム
グリップ:PP
先ゴム:PP、熱可塑性エラストマー
移動清掃に適したスマートなちりとり
使用者が握る部分(パイプ、グリップ、取手)に抗ウイルス剤を配合しています。
樹脂製の為、軽くて持ち運びが便利。移動清掃に最適です。
ホウキ掛け用のクリップ付(適合パイプ径:φ18~20mm)
※全てのウイルスに効果があるわけではありません。
追加説明
カタログ価格

4,460 円(税抜)/ 4,906 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/04 02:38現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2383ページ

代替品

EA928AD-177A
  • 品番

    EA928AD-177A

  • コメント

    違い:外観、サイズ、重量など

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top