詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AD-190

品名 : 255x101x1110mm ワイパー

仕様

メーカー 山崎産業(CONDOR) 型番 DU706-000U-MB
商品名 フローリングワイパー300 用途 床の清掃に
全長 約1110mm ハンドル径 φ18mm
ヘッド部分 255×100mm 重量 約400g
材質 グリップ:PE
柄:スチール(PP被膜)・柄入PP
プレート:HIPS樹脂・EVA・PE
シートは別売です。
エラストマークッションで床面にフィットします。
髪の毛・ホコリなどにはドライシート、ベタつきや汚れが気になるときはウェットシートをご使用ください。
塩ビ不使用
追加説明
カタログ価格

2,120 (税抜)/ 2,332 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 42

(2026/08/05 12:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2380ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top