詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AD-196S

品名 : 255x101x1110mm ワイパー(ドライシート付)

仕様

メーカー 山崎産業(CONDOR) 型番 ※ESCOオリジナルセット品
商品名 フローリングワイパー300+フローリングドライシート30P 用途 フローリングの乾拭きに
〈セット内容〉 ワイパー本体、ドライシート30枚 サイズ 全長:1110mm、
ハンドル径:φ18mm
ヘッド部分:255×100mm
シート特長 ドライ:髪の毛・ホコリをしっかりキャッチ。抗菌・両面使用タイプです。
ワイパー用スタンドはEA928AD-800をご使用ください。
追加説明
カタログ価格

2,280 (税抜)/ 2,508 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/05 11:48現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 2380ページ
バリエーション一覧
EA928AD-196S 255x101x1110mm ワイパー(ドライシート付)
EA928AD-197S 255x101x1110mm ワイパー(ウェットシート付)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top