品番 : EA928AD-307
品名 : 1250x340mm シュロほうき(5本)
仕様
| 材質 | 毛:棕櫚、 柄:PVC被膜木 |
||
|---|---|---|---|
| 繊維が細かいので、細かなゴミが掃きやすく、畳などにも使用できます。 | |||
| 穂先幅 | 340mm | 毛丈 | 115~120mm |
| 全長 | 1250mm | 入数 | 5本 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,920 円(税抜)/ 6,512 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/11 05:27現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 2384ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AD-306 1250x340mm シュロほうき |
| EA928AD-307 1250x340mm シュロほうき(5本) |
ウェブカタログ画像
拡大
