詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AD-312

品名 : 1250x450mm PP先割ほうき(5本)

仕様

材質 毛:ポリプロピレン、
柄:PVC被膜木
先を細かく割っているので、腰があり細かいゴミが掃きやすいです。
穂先幅 450mm 毛丈 115~120mm
全長 1250mm 入数 5本
追加説明
カタログ価格

6,350 円(税抜)/ 6,985 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/11 05:35現在)

商品入数 5 販売単位 箱
カタログページ 2384ページ
バリエーション一覧
EA928AD-311 1250x450mm PP先割ほうき
EA928AD-312 1250x450mm PP先割ほうき(5本)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top