品番 : EA928AD-316
品名 : 1250x450mm シュロほうき
仕様
| 材質 | 毛:棕櫚、 柄:PVC被膜木 |
||
|---|---|---|---|
| 繊維が細かいので、細かなゴミが掃きやすく、畳などにも使用できます。 | |||
| 穂先幅 | 450mm | 毛丈 | 115~120mm |
| 全長 | 1250mm | 入数 | 1本 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,790 円(税抜)/ 1,969 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/07/31 20:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2384ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AD-316 1250x450mm シュロほうき |
| EA928AD-317 1250x450mm シュロほうき(5本) |
ウェブカタログ画像
拡大
