詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AD-40S

品名 : 1400mm ほうき(PP・1本)

仕様

材質 穂先:ポリプロピレン、
柄:竹柄PVC被覆
全長 1400mm
穂先幅 300mm 毛丈 250mm
重量(1本あたり) 約560g 入数 1本入り
毛先が強いので、小石や大きなゴミも掃けます。
追加説明
カタログ価格

2,640 円(税抜)/ 2,904 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/11 06:03現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2384ページ
バリエーション一覧
EA928AD-40 1400mm ほうき(PP・4本)
EA928AD-40S 1400mm ほうき(PP・1本)
ウェブカタログ画像
  • ●入数:1本

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top