詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AD-52S

品名 : 300mm ほうき(PET)

仕様

材質 穂先:PET、台:ポリプロピレン、柄:アルミ 全長 1320mm
毛丈 115mm 300mm
重量 470g
幅が広く、掃除がワイドに行えます。
入数 1本
先割れ加工なので、細かいゴミも掃き取れます。
追加説明 ●EA9328AD-52の1本売り仕様です。(2010/12/15 1038)
カタログ価格

1,870 (税抜)/ 2,057 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/09/18 00:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2384ページ
バリエーション一覧
EA928AD-52 300mm ほうき(PET・3本組)
EA928AD-52S 300mm ほうき(PET)
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top