品番 : EA928AD-65
品名 : 610x580x550mm ちりとり型バッグ(高耐久)
仕様
| サイズ | 610×580×550(H)mm | 容量 | 180L |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 20kg | 材質 | PP(ラミネート加工) グラスファイバー |
| 重量 | 540g | ||
| ほうきや熊手でサッと一掃き!枝や落ち葉を触らずに捨てられるちりとり型バッグ | |||
| 厚地の生地を使用しているため、耐久性に優れています。 | |||
| プラスチック芯が入っているので開口部が閉じません。 | |||
| 使用時は開いて、使わない時は折りたたんで保管可能。 | |||
| フレーム入りなので自立することができます。 | |||
| 持ちやすい取っ手付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,680 円(税抜)/ 7,348 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/02/05 05:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2383ページ 2483ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

