詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AD-69

品名 : 434x625x796mm 大型ちりとり(ウェットドライ兼用)

仕様

サイズ 429(W)×305(D)×737(H)mm 材質 チリトリ:ポリプロピレン
ハンドル:スチール
重量 1.5kg
940mlの液体を回収でき、一度回収した液体がこぼれない構造
耐摩耗性のキャスター付
EA928CB-31のほうきを取り付けられます。
追加説明
カタログ価格

8,880 円(税抜)/ 9,768 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/10/04 10:22現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2383ページ

代替品

EA928AD-500
  • 品番

    EA928AD-500

  • コメント

    EA928CB-31は取付できません。

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top