品番 : EA928AD-99A
品名 : 1430mm PPほうき(溝用/4本)
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | CL-390-020-0 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 穂先幅:90 毛丈:90 全長:約1430 |
入数 | 4本 |
| 材質 | 毛:ポリプロピレン カバー:ポリエチレン 柄:竹柄に塩化ビニール被膜 |
重量 | 約240g |
| スリムな幅約9cmのほうきで溝を掃除することができます。 | |||
| 用途 | マンション通路やベランダの溝、側溝などに | 注意 | 保管の際は、毛先を上に向けて立てるか、毛先が地面につかないように吊るしてください。 |
| マンション通路やベランダの溝、側溝をすっきりお掃除できるスリムなホーキ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,120 円(税抜)/ 5,632 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/10 06:51現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2385ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AD-98A 870mm PPほうき(溝用/4本) |
| EA928AD-99A 1430mm PPほうき(溝用/4本) |
ウェブカタログ画像
拡大
4本入り
商品動画
