品番 : EA928AG-122
品名 : 10x145x8mm メラミン棒(50本)
仕様
| 用途 | 水廻りの水垢、気になるすき間のお掃除に | 全長 | 約145mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 約50g(50本入) | 入数 | 50本 |
| 材質 | スポンジ:メラミンフォーム 柄:紙管 |
||
| 洗剤なしで頑固な汚れをとります。 | |||
| 柄がついているので汚れをかきだしやすい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
835 円(税抜)/ 919 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/10/06 02:41現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2363ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AG-120 メラミン棒(レギュラーx3本、ロングx2本) |
| EA928AG-121 10x 75x8mm メラミン棒(50本) |
| EA928AG-122 10x145x8mm メラミン棒(50本) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数50本
