詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AG-191

品名 : 240x60x56mm/DC3.6V 電動ブラシ(充電式)

仕様

メーカー BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー) 型番 BHPC110
材質 本体:ABS樹脂 サイズ 240×60×56mm
重量 320g 電源 充電式リチウム電池(付属)
電圧 3.6V 回転数 約170rpm
充電時間 約10時間 連続作業時間 約60分(無負荷作動時)
付属品 ブラシ×1個、パッド×3個、充電台
キッチンまわりの頑固な汚れをパッドとブラシで楽々お掃除
コンパクトな充電台で収納も簡単
リチウム電池搭載で約1時間使用可能のため持ち運びにも便利
追加説明
カタログ価格

8,690 円(税抜)/ 9,559 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/06 09:13現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2365ページ
バリエーション一覧
EA928AG-191 240x60x56mm/DC3.6V 電動ブラシ(充電式)
EA928AG-196 [EA928AG-191用] 替ブラシ(2個)
EA928AG-197 [EA928AG-191用] 替パッド(2個)
ウェブカタログ画像
  • ※パッド装着時
  • ※ブラシ装着時

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top