品番 : EA928AG-192
品名 : 183x94x92mm/DC3.6V 電動ポリッシャー(充電式)
仕様
| メーカー | BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー) | 型番 | BHPC220 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 本体:ABS樹脂 たわし:ナイロン |
サイズ | 本体:183×94×92mm 延長ポール:665~995mm |
| 重量 | 410g(本体) 670g(延長ポール込) |
電源 | 充電式リチウム電池(付属) |
| 電圧 | 3.6V | ストローク数 | 約1700回/分 |
| 充電時間 | 約10時間 | 連続作業時間 | 約45分(無負荷作動時) |
| 付属品 | ナイロンたわし×3枚、ハードパッド×1枚、マイクロファイバーパット×1枚、延長ポール、充電台 | ||
| ハンディタイプとスティックタイプの両方で使用可能 | |||
| 手の届かないところも延長ポールで快適にお掃除出来ます | |||
| 頑固な湯垢や壁面の汚れに最適 | |||
| リチウム電池搭載で約45分使用可能のため持ち運びにも便利 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,850 円(税抜)/ 10,835 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/04/06 01:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2365ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AG-192 183x94x92mm/DC3.6V 電動ポリッシャー(充電式) |
| EA928AG-193 [EA928AG-192用] 替パッド(ハード/2枚) |
| EA928AG-194 [EA928AG-192用] ナイロンたわし(2枚) |
| EA928AG-195 [EA928AG-192用] 替パッド(マイクロファイバー/2枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
